画像準備中

協約形漏電ブレーカ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19567248 品番LB1032RL75-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
極数3P 素子数2E 定格電流(A)75 フレーム100AF 定格感度電流(mA)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19567318
2015-12-25
用途:
テスト用

普通の物です。あまり出回っていないのか入手まで1ヶ月かかりました。
注文の際は在庫確認する事をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする