東芝ライテック
東芝ライテックの 電源(制御機器)
東芝ライテックの 遮断
東芝ライテックの 漏電遮断器
協約形漏電ブレーカ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19567433
品番
LB522R40-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
極数
2P
素子数
2E
定格電流(A)
40
フレーム
50AF
定格感度電流(mA)
30