給排気グリル フィルター付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19567879 品番 P-13GHF5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。

付属品ネットフィルター付(グリル内部) 材質プラスチック製 質量(kg)0.2 タイプグリル脱着式 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19567879
2024-02-03
用途:
トイレ換気扇増設

サイズも小さく、設置も楽です。風量調節付きと思って購入したが、風量無しのタイプだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする