三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
給排気グリル フィルター付風量調節形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19567906
品番
P-23GLF6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
付属品
ネットフィルター・風量調節機構(グリル内部)
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.4
タイプ
グリル脱着式
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×285×294