曜日別特売
DC1093N(W) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 19570127

アースターミナル付防水コンセント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
内容量1個注文コード19570127品番DC1093N(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
差込口形状(抜止形)2P 15A 125V極数2P種類防水コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合JIS規格1コ用露出ボックス対応ホワイトタイプ3個用、防雨型(IPX3)コンセント個数3個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19570127DC1093N(W)36562461DC1093N(W)ホワイトDC1093N(W) アースターミナル付防水コンセント 東芝ライテック 36562461アースターミナル付防水コンセント東芝ライテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする