東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 防水コンセント
アースターミナル付防水コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19570136
品番
DC1091N(C)
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
適合
JIS規格1コ用露出ボックス対応
色
ベージュ
タイプ
1個用、防雨型(IPX3)
コンセント個数
1個口
コンセント形状
(抜止形)2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意