東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 防水コンセント
アースターミナル付防水コンセント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
19570154
品番
DC1091N(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
差込口形状
(抜止形)2P 15A 125V
極数
2P
種類
防水コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
適合
JIS規格1コ用露出ボックス対応
色
ホワイト
タイプ
1個用、防雨型(IPX3)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19570154
DC1091N(W)
36562416
DC1091N(W)ホワイト
アースターミナル付防水コンセント
東芝ライテック
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました