アースターミナル付接地防水ダブルコンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード19570215 品番DC1092E(W)
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・適合7種類から選べます 他の種類を見る

差込口が見やすい半透明カバー(強化プラスチック)でキャップが挿入しやすいです。
コンセントは抜け止め機能付。キャップを差し込んで回転させるとロックします。
はずす場合は逆にまわして抜いてください。
また、雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。
露出・埋込配線兼用です。(DC1092Eは、露出ボックス取付はできません。)
結線の容易なSL端子構造です。径39丸形キャップを2個接続できます。

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ホワイト タイプ2個用、防雨型(IPX3) コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする