ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード19570218 品番ACC-130(BK)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー
蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します
マグネットで簡単着脱
デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能

用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー 材質構造部材:ポリプロピレン ブラック 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
取扱説明書:(2.35MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする