- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236

- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236
- 腰にやさしい床坐クッション メイダイ 19570236

腰にやさしい床坐クッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色エンジ
内容量1個注文コード19570236品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

7度の前傾斜が自然と背筋を伸ばし正しい姿勢をサポート
しっかりとした座り心地とほどよい高さで腰やひざの負担を軽減
沈み込みを抑える縦型ブロック構造
低反発ウレタンが体圧を分散して長時間座っても疲れにくい
フローリング、畳と場所を選ばず使用可能
軽量約510gで移動もラクラク
底面は滑り止め生地使用

用途
腰にやさしい床坐クッション 姿勢 骨盤 猫背 腰痛 低反発 座布団 クッション 滑り止め 体圧分散
色
エンジ
材質
【側生地(柄部分)】ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン、【側生地(無地部分)】ポリエステル、【底生地】:ポリエステル、【中材】ポリウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×16
注意
※カバーのみ洗濯可能(洗濯ネット使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする