曜日別特売
MEET-UP Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール 19570259

MEET-UP Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール 19570259
MEET-UP Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール 19570259
MEET-UP Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ) ロジクール 19570259

Logicool MeetUp(ロジクール ミートアップ)MEET-UP

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
19570259
品番
MEET-UP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。
非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。
統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。

視野角
対角視野(FOV):120度
フレームレート
最大30fps
仕様
【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし
セット内容
MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定
取付
可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用)
質量(g)
【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255
ケーブル長(m)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99
対応OS
Windows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降
接続方式
USB 2.0 または 3.0
ズーム
5倍デジタル
解像度
4k
保証期間
2年間
材質(レンズ)
ガラス
スピーカー
【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性
フォーカス
オートフォーカス
セキュリティ
Kensington セキュリティスロット
アズワン品番
64-8162-75
デジタルズーム
5×
リモコン
種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦点距離
1m~3m
アプリケーション
認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする