色ブラック
仕様【スクロールホイール】有、【チルト機能】有、【付属ソフトウェアバージョン】Logicool Optionsソフトウェア(logicool.co.jp/options からダウンロード可能)
質量(g)164(メタルプレート/レシーバーなし)、259(メタルプレートあり/レシーバーなし)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132.5×99.8×51.4
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、MacOS X 10.12以降、【Bluetooth low energy】Windows 8以降、MacOS X 10.12以降
接続方式ワイヤレス
使用電池充電式リチウムポリマー電池 (500 mAh)
解像度320〜440dpi(初期値380dpi)
到達距離(m)最大10
保証期間2年間
電池寿命最長4ヶ月
ボタン数8
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth low energy
読取方式アドバンス オプティカル トラッキング