Z200WH ロジクール マルチメディア スピーカー Z200 ロジクール 19570453

Z200WH ロジクール マルチメディア スピーカー Z200 ロジクール 19570453 Z200WH ロジクール マルチメディア スピーカー Z200 ロジクール 19570453

ロジクール マルチメディア スピーカー Z200

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570453 品番Z200WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

深いベース音と表現豊かなステレオサウンドのマルチメディアスピーカー、音量コントロールや入出力ジャックをフロントパネルに配置、お好みに合わせてベース音の調節が可能。

対応機種Windows、Mac、スマートフォン、タブレットなど インターフェース(入力1)3.5mmステレオミニプラグ、(入力2)3.5mmステレオミニジャック 仕様防磁設計対応 寸法(mm)(ドライバー)63.5ドライバー、63.5プレッシャードライバー ホワイト 電源(V)AC100-240 出力ヘッドフォン:3.5mm ステレオミニジャック×1 (右サテライト) (ヘッドフォン使用時もボリュームノブ連動) 本体質量(g)990(アダプター含まず) 定格出力(W)総合RMS出力:5(2.5+2.5) 周波数特性120Hz-20kHz コントロール電源オン・オフ/音量調節 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×124×241 保証期間2年間 スピーカー2.0ch(2.0/2.1/5.1/2.0chバータイプ) ケーブル長(cm)(電源)180、(オーディオ入力)120、(スピーカー間)190 全質量(g)1140 (ケーブル等含む) サラウンド2.0ch

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする