18TT31062ST 卓球ラケット スイフターMF mizuno(ミズノ) 19570959

卓球ラケット スイフターMF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19570959 品番18TT31062ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

よりソフトな打球感のスイフターシリーズ第2弾。
前・中陣オールラウンドタイプ。
柔らかな打球感と高いコントロール性能が、台上から中陣まで幅広い領域での安定したプレーを可能にします。
攻守のバランスを重視したオールラウンドプレーヤー向け5枚合板モデルです。

タイプシェーク 材質天然木材 厚さ(mm)ブレード:6 寸法(mm)157×150 構造5枚合板 グリップ部(mm)100×23.5 グリップタイプST 用具種別卓球ラケット
注意
※ラケットはラージボール(44mm)でもお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする