曜日別特売
両面リブ4×8 BANBAN 両面リブタイプ アラオ 19571643

 

両面リブ4×8 BANBAN 両面リブタイプ アラオ 19571643
両面リブ4×8 BANBAN 両面リブタイプ アラオ 19571643
両面リブ4×8 BANBAN 両面リブタイプ アラオ 19571643
両面リブ4×8 BANBAN 両面リブタイプ アラオ 19571643

BANBAN 両面リブタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)41
長さ(mm)2440
幅(mm)1220
内容量1枚注文コード19571643品番両面リブ4×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

敷鉄板と比べ23kgと非常に軽く、運搬・設置が簡単です。
両面リブ模様により、軟弱地盤・悪路でもすべりにくい設計です。
営業用ライトバンにも楽に詰めるサイズ。
耐寒性も兼ね備えたポリエチレン製。
丈夫で長持ち!経年による劣化を最小限に抑えました。

材質樹脂(ポリエチレン)長さ(mm)2440幅(mm)1220厚さ(mm)総厚:18.5[ベース12.5、リブ3(両面)]質量(kg)41種類4×8両面リブ使用環境温度(℃)-60~60耐荷重(t)120
注意
※ブリッジとしての使用、アウトリガー用の敷板としては使用できません
※区ローラーでの使用は状況により摩耗を早める事があります
※ポリエチレンを主体とした樹脂製品ですので従来の敷き鉄板の様な強度はありませんご理解の上正しくご使用ください
※ご注文頂く枚数が多い場合、分納となる場合がございます(例:両面リブ4×8は5枚以上の場合、分納となります)
※企業名(屋号)が必要な商品です。個人宅配送不可。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18383706
2023-11-27
用途: 駐車場の乗りいれ口
株式会社伊藤技研

駐車場の乗り入れ口の砂利が道路へ出ていくのを防ぐために購入。効果はありますが、地面との固定に苦労しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする