アラオ
アラオの マット・スノコ
アラオの マット
アラオの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
筋入りゴムマット(B山ゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19571659
品番
筋入りゴムマットタテ筋タイプ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
材質
ゴム製
色
表:緑、裏:黒
用途
安全通路の確保に
仕様
すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48
質量(kg)
80
タイプ
タテ筋
寸法(厚さ×幅W×長さL)
3×1m×20m
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません