- ポイントゴムマット アラオ 19571686 - ポイントゴムマット アラオ 19571686 - ポイントゴムマット アラオ 19571686

ポイントゴムマット

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード19571686 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。
水はけがよく、掃除も簡単です。
多目的な用途に使用可能です。

材質ゴム製 表:緑、裏:黒 質量(kg)40 寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19571686
2022-10-24
用途:
屋根材の上を歩く時の養生材として
株式会社 渡辺工業 様

滑り止めの養生シートだけでは通路になる部分は切れてしまうので上に敷いています

対象商品:
19571686
2021-12-01
用途:
防草シートの代用
不動産業

しっかりした作りで市販の防草シートなど問題にならないほど
耐久性も有る様です。

対象商品:
19571686
2020-10-03
用途:
鉄板仮設時
株式会社山三電業 様 (建設業・工事業)

裏側が布張りなので、簡単な通路養生等で使い勝手が良さそう。ただ、屋外で使用する際は、雨や露等で滑り易いのでご注意を。

対象商品:
19571686
2020-01-13
用途:
防草シートの代用
不動産業

ネットで見つけた商品なので多少の心配が有りましたが品質的には何の問題も有りませんでした。機会が有ればまた購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする