コードレスツライチカッター(セット品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19572729 品番HSC-51MX
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。
1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。
大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2
40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。
※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース 質量(kg)7.2(バッテリ含む) 切断能力鉄筋径D10〜D51(SD490) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする