イヤフィットヘッドホン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19572964 品番ATH-EQ500 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

新設計Φ28mmドライバーでクリアな再生音。
解放感のある抜けのいい高音質が楽しめます。
エラストマーを採用した新形状のイヤハンガー。
イヤハンガーにエラストマーを組み合わせることで、耳当たりのいい装着感を実現。イヤフィットの利点である軽量さに加え、耳への負担を軽減します。
本体カラーとツートーンコーディネートを施したイヤハンガー・コード・イヤパッド。
カラフルなデザイン、ポップ&ビビッドな色合いで耳元を演出するツートーンコーディネート。色が全て異なるクレイジーカラーも用意しました。
大きく開いて止まるイヤハンガーで簡単装着。
軽快に長時間リスニングが楽しめる約22gの軽量設計。
イヤフィットタイプならではの軽快な装着感で、耳への圧迫感も少なく長時間使用しても疲れにくい仕様です。
コードの長さが調整できるコード巻き取りホルダー付属。
使用シーンやユーザーの身長にあわせて自由にコード長を調節できる便利な巻き取りホルダーを付属。

コード長さ(m)1.2(U型) 付属品コード巻き取りホルダー 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約22(コード除く) プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz)16〜24,000 音圧レベル(dB)103(出力) インピーダンス(Ω)20 ドライバーユニット(Φmm)28 最大入力(mW)40 装着方式耳掛け式
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19572998
2022-06-07
用途:
ジョッキング
卸売・小売業

安くて、品質がいい商品を実感しますね!さすが、有名なブランド。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする