AKRacing(エーケーレーシング)
AKRacing(エーケーレーシング)の 椅子
AKRacing(エーケーレーシング)の オフィス用チェア(OAチェア)
AKRacing(エーケーレーシング)の ゲーミングチェア
ゲーミング・オフィスチェア 北斗の拳コラボモデル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
19573131
品番
AKRacing Hokuto-no-ken Thouzer
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
AKRacing 「北斗の拳」”サウザー”をイメージとしたスペシャルデザインチェア
許容荷重(kg)
150
高さ(cm)
【アームレスト】57〜71.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124〜131【背もたれ】93
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面幅(cm)
39
座面奥行(cm)
52.5
座面高(cm)
31〜38
座面厚さ(cm)
10