イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット
イノベックス(旧:ダイオ化成)の 防鳥ネット
折り畳み式カラスネット ゴミXハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19573341
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
軽量コンパクト!持ち運びに便利!
ペットボトル、空き缶の収集にも最適です。
お子様の玩具の収容にも便利です。
材質
【ネット】ポリエチレン 【フレーム】スチール
質量(kg)
2
色
黄色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】45×54×70【折り畳み】45×5×95
収納容量(L)
45(3袋)