49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456

49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456
49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456
49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456
49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456
49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456
49460 グリップ交換セット DAYTONA(デイトナ) 19573456

グリップ交換セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10mL)
内容量1セット(10mL)注文コード19573456品番49460
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

バイク用グリップ交換セット。
【グリップを楽に差し込み】
専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。
初心者でも簡単にグリップ交換が可能。
【両面テープ&液剤でしっかり固定】
専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。
【柔軟な取り付け対応】
テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。
【装着後の位置調整が可能】
液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。
【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】
両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。

用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間寸法(長さL×幅W)(mm)両面テープ:2000×19危険物の類別非危険物
注意
※ GRIPPY GRIP以外のグリップにご使用の場合、素材によっては、十分な接着力が得られない可能性があります。
※ 液剤が付着した場合は、速やかに濡らしたウエスで拭き取ってください。
※ 腐食やサビを防ぐため、表面処理の施されていないハンドルへのご使用はお避けください。
※ 本製品はホットグリップには対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする