グリップ交換セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50mL) 注文コード 19573465 品番 49491
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

バイク用グリップ交換セット。
【グリップを楽に差し込み】
専用の両面テープと液剤を使うことで、グリップを簡単に差し込むことができます。
初心者でも簡単にグリップ交換が可能。
【両面テープ&液剤でしっかり固定】
専用の両面テープと液剤で、ズレにくく安定したグリップ装着を実現。
【柔軟な取り付け対応】
テープの重ね貼りでグリップやハンドルの個体差にも対応可能。
【装着後の位置調整が可能】
液剤が乾く前なら、グリップ装着後でも角度や位置の微調整が可能。まっすぐキレイに取り付けたい方も安心です。
【必要なものがすべて揃ったグリップ交換セット】
両面テープ・専用液剤・指サック・取扱説明書付き。届いたその日から作業できます。

用途初期硬化:約2分 / 実用硬化:約6時間 / 完全硬化:約24時間 寸法(長さL×幅W)(mm)両面テープ:5000×19 危険物の類別非危険物
注意
※ GRIPPY GRIP以外のグリップにご使用の場合、素材によっては、十分な接着力が得られない可能性があります。
※ 液剤が付着した場合は、速やかに濡らしたウエスで拭き取ってください。
※ 腐食やサビを防ぐため、表面処理の施されていないハンドルへのご使用はお避けください。
※ 本製品はホットグリップには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする