メイン

フレキシブルリンク スリング脱着式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19573499 品番FXL-1.25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途玉掛け作業の際に 仕様吊り角度90°刻印あり / 割りピン取付穴あり 材質特殊合金鋼 形状変形楕円(斜め吊り・横吊り防止形状) オレンジ/ブルー 質量(g)1030 タイプ【口部】外れ止めタイプ(セーフティラッチ) 使用荷重(t)1.25 口開き(mm)35 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)162×108×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする