指向性単一指向性
型式マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)約245(コード除く)
コード長さ(m)2.0(片出し)
機能音量調整・ミュート機能
周波数特性100〜11,000Hz
プラグヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニ、マイクロホン:Φ3.5mm3極ミニ(プラグインパワー専用)
再生周波数帯域(Hz)10〜24,000Hz
音圧レベル(dB)103/mW
インピーダンス(Ω)40
ドライバーユニット(Φmm)Φ40mm
最大入力(mW)500
音圧感度(dB)-38.5
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
マイクミュート○
音量調節○