※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5 RC-24 移動鼻かん仕掛フックハリス止 OWNER(オーナーばり) 19574838 #5 RC-24 移動鼻かん仕掛フックハリス止 OWNER(オーナーばり) 19574838

RC-24 移動鼻かん仕掛フックハリス止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19574838 品番 #5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本格派に送る鼻かん廻り仕掛
トーナメントの使用にも耐える、サイズ展開。またフロロ中ハリス、PE編込み糸、スリムタイプの忍サカサフックタイプを使用。ヘビーユーザーに応える6枚組。

全長(cm)【ハリス】40 形態仕掛 号数5 / 【ハリス】0.6 使用鈎忍びサカサフックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする