画像準備中

オプティカルデジタルケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19574906 品番 AT-EDP1100/0.7
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハイレゾ音源192kHz/24Bitの信号を、余すことなく忠実に再現します。独自の制振構造とプラスチックファイバーで高音質設計。
クセがなく音場の低い、落ち着いたサウンドを奏でます。高忠実度伝送のプラスチック光ファイバー(APF)を採用。
「ハイブラー」 配合により不要振動の減衰に効果を発揮。高剛性メタルフェルール&プラグ。
メタル製フェルールを採用し、光ファイバーの接点周りを強化することで信号の揺れを抑えました。
メタル製プラグで不要な振動を抑制し、光ファイバー内の信号をピュアに伝送します。

ケーブル長(m)0.7 付属品防塵キャップ 仕様金メッキメタルフェルール、サンプリング周波数192kHz再生対応。(メーカー調べ) ブルー ケーブル外径(Φmm)6.5 変換タイプオス - オス 伝送損失(dB/m)0.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする