オフィスシュレッダー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19576078 品番OF16J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。

ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚) 用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)13 ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m)1.4 連続使用時間(分)10 細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5 細断寸法(mm)4×34 投入口幅(mm)218 細断形状クロスカット グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656 細断可能物CD/DVD、カード リバース機能あり 最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

商品説明動画

オフィスシュレッダー OF16J 全機能紹介ver.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
社外秘の資料の廃棄
卸売・小売業

思っていたより処理も早く、稼働時間も長いので助かっています。もう少しだけ稼働音が小さいとよかったなと思います。

2024-09-30
用途:
オフィス用のシュレッダー
有限会社 キムラプラン 様

10年前から使っていたシュレッダーが壊れたので、買換えしました。
一度に処理できる枚数もさることながら、処理スピードも格段に速くなっていることにびっくりです。
最近はアイリスオーヤマさんのファンになっているので、いろいろな電化製品がアイリス製になっております。

対象商品:
19576078
2023-06-28
用途:
書類裁断

リーズナブルな価格で最大16枚、連続10分でカットできるので、そこそこの枚数を一気に裁断するのに丁度いいシュレッダーです。業務用ですがそれほど大きくもないので小さなオフィスで場所を取らず、音もそれほど大きくなく使いやすいです。
ダストボックスに直接ゴミ袋を設置できるような設計に見えないのですが、設置できるのでしょうか。今のところ溜まったらダストボックスを本体から外しゴミ袋に移していますが、ダストボックスにゴミ袋を直接設置できるのであればかなり快適と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19576078
2022-09-20
用途:
事務所で使ってます
有限会社カツラシマ 様

今までも使っていましたが一枚づつスリッターしてましたが多いときは時間が掛かりますので今回は一度に何枚もスリッター出来るタイプに変えたところ仕事が早くなりました。

対象商品:
19576078
2022-12-08
用途:
事務所で活用
農・林・水産業

期待通りです。ダスト容量も大きく手間が省け、思ったより煩くないので助かります。

対象商品:
19576078
2021-10-07
用途:
不要な書類廃棄時
建設業・工事業

以前使用していた物が、故障したため今回購入しました。音も静かで不快感無くとても良い商品です。

対象商品:
19576078
2021-09-23
用途:
事務作業
株式会社エス・ディー 様 (建設業・工事業)

一度の裁断枚数が多いので、図面の裁断が折りたたんだ状態のまま出来、大変重宝しております。

対象商品:
19576078
2020-12-24
用途:
書類の細断
運輸・通信業

処理のスピードが早く、機能が優れています。
つまると自動に逆回転して細断してくれます。
この値段で大満足の商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする