※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096 SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096 SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096 SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096 SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096 SDT-29 サイドテーブル アイリスオーヤマ 19576096

サイドテーブル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19576096 品番 SDT-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。

幅(mm)290 奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)2.29 ブラウンオーク/ブラック 質量(g)2290 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×522 ケース容量(L)7.7 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×290×522 総耐荷重(kg)全体:10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
荷物台
その他業種

コンパクトでしっかりとしている。天板の色合いも良く、玄関においても違和感がない。

2025-10-06
用途:
お客様へのお茶を置くため
株式会社エシェルダンジュ 様 (医療・福祉・介護関連業)

コンパクトでよいです。デザインもすっきりしているので場所ふさぎな感じがないのが良いと思います。

2024-09-17
用途:
ソファー用
その他業種

ソファーの高さににピッタリでした。
来客対応に活躍しそうです。

対象商品:
19576096
2022-12-23
用途:
講演会の壇上で講演者の資料の一時置きに
その他業種

コの字型なので足を壁際にすれば邪魔にならず場所をとりません。
しっかりとしているけれど軽く、移動も簡単です。組み立て、電動ドライバー使いましたが動かないドライバーでもできると思います。

対象商品:
19576096
2023-01-04
用途:
ベットサイドに置いて、小物置きに使用
農・林・水産業

ベットサイドに置いて、スマホやリモコン、飲み物等を置いています。

対象商品:
19576105
2022-07-30
用途:
お客様用テーブル
整体院-Trust-阿波座店 様 (医療・福祉・介護関連業)

形大きさ全てがちょうどいいです!

買って正解の品でした

対象商品:
19576105
2020-05-29
用途:
玄関の台
サービス業

狭い玄関に、置く台が欲しく、この字なので下に物も置く事出来て丁度良いです。

お安いのに、しっかりとした良い商品です。ありがとうございます。

対象商品:
19576096
2019-11-28
用途:
部屋のソファ横のサイドテーブルに
サービス業

もう一つ大きいサイズを買えば良かったと後悔しました。
とても良いです!!
プラスドライバー1本で簡単に組み立てれます!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする