日本油化工業
YUNISOL SR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
1缶(18L)
1缶(200L)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
19576884
品番
-
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色
無色透明
密度(g/cm
3
)
1.00~1.10(15℃)
主成分
塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤
反応
強酸性
容量(L)
200
危険物の類別
非危険物
注意
※プレートクーラーの材質(SUS等)に対しては問題ありませんが、鋳鉄、アルミニウム、亜鉛等は激しく腐食されます
※ユニゾール SR原液は、パッキンに使用されているゴム材の影響が極力出ないような設計ですが、長時間(24時間以上)の溶解作業は行わないでください
※循環洗浄に使用するホース等の材質は、耐酸性(耐薬品性)を使用してください
※廃液は、陸揚処理(産業廃棄物)または、中和の上、廃油タンクで蒸発処理を行ってください
※製品または洗浄装置以外の容器に移して保管しないでください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません