※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OWNER(オーナーばり)
OWNER(オーナーばり)の 釣具
OWNER(オーナーばり)の 釣り針
SR-477 大鮎尺鮎複合完全仕掛
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.2 / 【マーク鼻かん】8 / 【中ハリス】フロロ2.0 / 【天糸】ナイロン2.0 / 【白一体サカサ】5
注文コード
19576947
品番
#0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
号数
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
水中糸長6m、回転リリアン使用。
オモリ対応ロング中ハリスワンピース仕様。
形態
仕掛
号数
0.2 / 【マーク鼻かん】8 / 【中ハリス】フロロ2.0 / 【天糸】ナイロン2.0 / 【白一体サカサ】5