画像準備中

キャップクリップS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19577679 品番HF-HHR022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カメラストラップやカメラバッグのベルトにレンズキャップを留めるためのクリップです。これで撮影中はかさばらず、撮影後はすぐにレンズに戻してカバーできます。

レッド 厚さ(mm)(ストラップベルト)3程度まで 適合ベルト幅(mm)20〜25(ストラップ・ベルトに適合) 適合キャップ37mm〜77mm用 適合厚さ(mm)3程度まで(富士フイルム純正のレンズキャップなど、厚みが大きいレンズキャップは使用できない場合があります)
注意
※レンズキャップを樹脂製のクリップで挟み込むという本製品の特性上、使用時にレンズキャップに本製品との摩擦によって細かなキズが付く場合があります。※革製・ネオプレーン製など厚手のストラップ・ベルトには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする