※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八ツ矢工業
八ツ矢工業の トラック輸送・運送用品
八ツ矢工業の 荷台用ゴムバンド
シート用黒ゴム紐
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19580639
品番
4044
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
荷崩れ防止、シートのあおり止めに。
材質
ゴム
質量(kg)
約1.3
長さ(m)
20
太さ(mm)
25