八ツ矢工業
八ツ矢工業の トラック輸送・運送用品
八ツ矢工業の 荷台用ゴムバンド
フック付ゴムリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19580648
品番
4046
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
荷崩れ防止、シートのあおり止めに。
材質
ゴム
質量(g)
約32
長さ(cm)
40
太さ(mm)
15