ブルーレイレコーダー AQUOSブルーレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●110度CS4Kチューナー:×2●110度CSデジタルチューナー:×3●BDへの録画時間:【1層 25GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約1時間30分、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約1時間45分〜約18時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約3時間15分〜約26時間【2層 50GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約3時間、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約3時間45分〜約36時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約6時間30分〜約52時間【3層 100GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約6時間10分、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約8時間〜約74時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約13時間〜約104時間【4層 128GBディスク使用時】(ハイビジョン放送)4K DR:約8時間、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約10時間15分〜約96時間、DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約16時間45分〜約134時間●BS4Kチューナー:×2●BSデジタルチューナー:×3●DVDへの録画時間:VRフォーマット:1〜4時間(XP、SP、LP)/ビデオフォーマット:1〜4時間(XP、SP、LP)●HDD録画時間(BS4K・110度CS4K放送):4K DR 260時間/4K HEVC 1.3倍録 337時間/4K HEVC 1.5倍録 390時間/4K HEVC 1.6倍録 420時間/4K HEVC 1.8倍録 470時間/4K HEVC 2倍録 520時間/4K HEVC 2.3倍録 600時間/4K HEVC 2.5倍録 650時間/4K HEVC 2.7倍録 710時間/4K HEVC 3倍録 780時間/4K HEVC 3.5倍録 910時間/4K HEVC 4倍録 1040時間/4K HEVC 4.5倍録 1170時間/4K HEVC 5倍録 1300時間/4K HEVC 5.5倍録 1430時間/4K HEVC 6倍録 1560時間/4K HEVC 7倍録 1820時間/4K HEVC 8倍録 2080時間/4K HEVC 8〜12倍録 2080時間〜3120時間●HDD録画時間(ハイビジョン放送):DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps) 約508時間/DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps) 約360時間/DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps) 約720時間/1.5倍録 約540時間/1.6倍録 約576時間/1.8倍録 約648時間/2倍録 約720時間/2.3倍録 約828時間/2.5倍録 約900時間/2.7倍録 約972時間/3倍録 約1080時間/3.5倍録 約1260時間/4倍録 約1440時間/4.5倍録 約1620時間/5倍録 約1800時間/5.5倍録 約1980時間/6倍録 約2160時間/7倍録 約2520時間/8倍録 約2880時間/9倍録 約3240時間/10倍録 約3600時間/11倍録 約3960時間/12倍録 約4320時間●HDMI出力:2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声))●USB外付けハードディスク(別売)対応:○(編集/ムーブ/同時録再)●ホームネットワーク:○(サーバー機能 2箇所同時配信/プレーヤー機能)●予約番組数:128番組(予約可能期間:1年間)●内蔵HDD容量:4000GB(4TB)●地上デジタルチューナー:×3 CATVパススルー対応●外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く):430×179×49(mm)●映像フォーマット:HEVC/H.265、MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)●最大録画タイトル数:内蔵HDD:10000タイトル/増設HDD:10000タイトル●最大録画チャプター数(1番組あたり):内蔵HDD:約999チャプター/増設HDD:約999チャプター●無線LANユニット内蔵:○●録画・再生可能ディスク:BD-R:録画 ○ 再生 ○、BD-RE:録画 ○ 再生 ○、Ultra HD ブルーレイ:録画 × 再生 ○、BDビデオ:録画 × 再生 ○、DVD-RW/-R(ビデオ/VR/AVCHD):録画 ○ 再生 ○、DVDビデオ:録画 × 再生 ○、音楽CD、CD-RW/-R:録画 × 再生 ○●音声フォーマット:MPEG-4 AAC:最大22.2ch、MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch 注文コード19583107 品番4B-C40GT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

AQUOSとセットでさらに美しく、使いやすく。4Kダブルチューナー搭載、3番組同時録画タイプ
(1)4K・高画質・高音質
4K HEVC 長時間録画&ダビング
4K→2K長時間モード(AVC)変換
4K放送対応 ダブルチューナー
4K録画BD再生
M-DISC対応
Ultra HD ブルーレイ再生
地デジやBDが4K高画質
HDR調整
輝度調整
解像感調整
映像ノイズ低減
ハイレゾリマスター再生
ナイトサラウンド
MPEG-4 AAC音声・Bitstream形式出力
2系統HDMI出力(4B-C40GT3のみ対応)
シアターモード
(2)AQUOSにぴったり
AQUOS「AIオート高画質・高音質」連動
AQUOS 純モード
AQUOSファミリンク
(3)安心・便利
買換えお引っ越しダビング
ホームメニュー
高速トレイオープン
リモコン番号切換
クイック起動
自動電源オフ&節電待機モード
(4)録画
新 ドラ丸&アニ丸
新番組/特番おしらせ
ニュース録画/最新ニュース
おまかせ録画
快速番組表
番組表:ジャンル別表示
番組表:チャンネル別表示
簡単サクッと検索
らくらく予約
らくらく一発録画予約
延長予約
5.1chサラウンド音声データ記録
字幕データ・2ヵ国語音声記録
複数番組同時録画
フルハイビジョン12倍長時間録画
USB外付けハードディスク(別売)対応
(5)再生
見どころサーチ
ジャンル別録画リスト
新 まと丸
音声付き早見再生
ゆっくり/はっきり再生
追いかけ再生
同時録画再生
レジューム再生
(6)スマホ連携/機器連携
ホームネットワーク(サーバー機能)
ホームネットワーク(プレーヤー機能)
無線LAN転送(ホームネットワーク)
リモート予約
外からリモート視聴
無線LANダビング
かんたん取り込み
無線LAN内蔵
ケーブルテレビ録画(LAN録画)
スカパー!プレミアムサービスLink(録画)
カーナビ リモート視聴
(7)ダビング・編集
AQUOSのUSB外付けハードディスク(別売)からのダビング
ジャストダビング
BD→HDDダビング
編集
オートチャプター/チャプター機能
高速ダビング

付属品リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)、電源コード(1.6m) 仕様●110度CS4Kチューナー:×2●110度CSデジタルチューナー:×3●BDへの録画時間:【1層 25GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約1時間30分、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約1時間45分〜約18時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約3時間15分〜約26時間【2層 50GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約3時間、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約3時間45分〜約36時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約6時間30分〜約52時間【3層 100GBディスク使用時】(BS4K・110度CS4K放送)4K DR:約6時間10分、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約8時間〜約74時間 (ハイビジョン放送)DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約13時間〜約104時間【4層 128GBディスク使用時】(ハイビジョン放送)4K DR:約8時間、4K HEVC 1.3倍録〜4K HEVC 12倍録(18段階から選択可能):約10時間15分〜約96時間、DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約15時間30分、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約11時間10分、1.5倍録〜12倍録(20段階から選択可能):約16時間45分〜約134時間●BS4Kチューナー:×2●BSデジタルチューナー:×3●DVDへの録画時間:VRフォーマット:1〜4時間(XP、SP、LP)/ビデオフォーマット:1〜4時間(XP、SP、LP)●HDD録画時間(BS4K・110度CS4K放送):4K DR 260時間/4K HEVC 1.3倍録 337時間/4K HEVC 1.5倍録 390時間/4K HEVC 1.6倍録 420時間/4K HEVC 1.8倍録 470時間/4K HEVC 2倍録 520時間/4K HEVC 2.3倍録 600時間/4K HEVC 2.5倍録 650時間/4K HEVC 2.7倍録 710時間/4K HEVC 3倍録 780時間/4K HEVC 3.5倍録 910時間/4K HEVC 4倍録 1040時間/4K HEVC 4.5倍録 1170時間/4K HEVC 5倍録 1300時間/4K HEVC 5.5倍録 1430時間/4K HEVC 6倍録 1560時間/4K HEVC 7倍録 1820時間/4K HEVC 8倍録 2080時間/4K HEVC 8〜12倍録 2080時間〜3120時間●HDD録画時間(ハイビジョン放送):DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps) 約508時間/DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps) 約360時間/DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps) 約720時間/1.5倍録 約540時間/1.6倍録 約576時間/1.8倍録 約648時間/2倍録 約720時間/2.3倍録 約828時間/2.5倍録 約900時間/2.7倍録 約972時間/3倍録 約1080時間/3.5倍録 約1260時間/4倍録 約1440時間/4.5倍録 約1620時間/5倍録 約1800時間/5.5倍録 約1980時間/6倍録 約2160時間/7倍録 約2520時間/8倍録 約2880時間/9倍録 約3240時間/10倍録 約3600時間/11倍録 約3960時間/12倍録 約4320時間●HDMI出力:2系統(アンプ(音声のみ)/テレビ(映像/音声))●USB外付けハードディスク(別売)対応:○(編集/ムーブ/同時録再)●ホームネットワーク:○(サーバー機能 2箇所同時配信/プレーヤー機能)●予約番組数:128番組(予約可能期間:1年間)●内蔵HDD容量:4000GB(4TB)●地上デジタルチューナー:×3 CATVパススルー対応●外形寸法:幅×奥行×高さ(突起部除く):430×179×49(mm)●映像フォーマット:HEVC/H.265、MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)●最大録画タイトル数:内蔵HDD:10000タイトル/増設HDD:10000タイトル●最大録画チャプター数(1番組あたり):内蔵HDD:約999チャプター/増設HDD:約999チャプター●無線LANユニット内蔵:○●録画・再生可能ディスク:BD-R:録画 ○ 再生 ○、BD-RE:録画 ○ 再生 ○、Ultra HD ブルーレイ:録画 × 再生 ○、BDビデオ:録画 × 再生 ○、DVD-RW/-R(ビデオ/VR/AVCHD):録画 ○ 再生 ○、DVDビデオ:録画 × 再生 ○、音楽CD、CD-RW/-R:録画 × 再生 ○●音声フォーマット:MPEG-4 AAC:最大22.2ch、MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch 質量(kg)約2.3 消費電力(W)約27 記録方式HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS 端子前面:USB端子/後面:HDMI出力端子アンプ用(音声のみ)、HDMI出力端子テレビ用(映像/音声)、LAN端子、USB端子 年間消費電力量(kW)24.6h/年 待機時消費電力(W)約0.15/約9.0/約11.0 USB2系統(前面:USB 2.0/後面:USB 3.0) LAN1系統(100BASE-TX/10BASE-T)(後面)
注意
※SeeQVaultには対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする