ブルーレイレコーダー REGZA(レグザ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19586765 品番DBR-4KZ600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイブリッド自動録画 4Kレグザブルーレイ
時間も場所も、気にせず視聴 タイムシフトマシン
電子番組表から見たい番組を探して一つずつ録画予約する時間。見終わった録画番組をリモコンを使って削除する時間。「タイムシフトマシン」なら、これらの時間をまるごと節約。事前に設定しておくだけで、あとは好きなチャンネルを録画予約不要で自動録画し、古い番組から自動で削除してくれます。
レグザの高画質を継承する新エンジン レグザレコーダーエンジンRR1
レグザエンジンに搭載される信号処理技術をレコーダー用にカスタマイズ。
HDR(HLG&HDR10)に対応し、臨場感あふれる高画質な映像をお楽しみいただけます。
レグザのクラウドAIテクノロジーと連携 クラウドAI高画質連携
レコーダーで録画した番組を再生すると、その番組の詳細ジャンルや画質特性をクラウドから取得し、適切なパラメーターをレグザのテレビへと送信。送られてきた情報をもとに、テレビ側のクラウドAI高画質テクノロジー技術で適切な高画質処理を行なうことで、驚きと感動の高画質映像を楽しめます。
自分の都合にあわせて4つの再生コースから選べる!通常再生/らく見/らく早見/飛ばし見
録画した番組をゆっくり見ている時間がない・・・。そんなとき、リモコンの「録画リスト」ボタンを押すだけで、通常再生の再生時間に加え、3タイプの長さに短縮した再生時間を一覧で表示。見終わる時間がひと目でわかるので、休憩時間や出かける前などの空いた時間に合わせて効率よく見られます。
気になる!シーンリスト
「みるコレ」なら、録画番組の中から、見たいシーンにすぐにアクセスできます。例えば、音楽番組を選んで再生すると、シーンリストが表示され、その中から見たいアーティストやアイドルの出演シーンが見つかります。他にもニュース番組やスポーツ番組の中から、気になるシーンだけをチェックすることもできます。
レグザで録(と)った番組もディスクに残せる!レグザリンク・ダビング
レグザで録画した番組を、LAN接続された本機のハードディスクへ無劣化でダビング可能。シンプルな接続と設定でブルーレイディスク/DVDにダビングでき、手軽にハイビジョンライブラリが作れます。

付属品ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、アンテナケーブル(1.5m)、B-CASカード(miniB-CAS1枚)、取扱説明書、スマホdeレグザリーフレット、レグザメンバーズ登録チラシ 仕様●BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力:○●HDMI出力:2系統●LAN(100BASE-TX/10BASE-T):1系統●SeeQVault対応USBハードディスク(録画):○●miniB-CASカードスロット:地上・BS・110度CSデジタル共用:1●チューナー:タイムシフトマシン専用:地デジ×3、地デジ/BS/CS×2 通常録画・タイムシフトマシン兼用:地デジ/BS/CS×1 通常録画専用:地デジ/BS/CS/4K新衛星×2●内蔵ハードディスク(録画):6TB●再生可能メディア:内蔵ハードディスク、外付けUSBハードディスク(通常録画領域用)、外付けUSBハードディスク(タイムシフトマシン領域用)、SeeQVault対応USBハードディスク、UltraHDブルーレイ、BD-Video、BD-R(片面1層25GB)/BD-RDL(片面2層50GB)、BD-RE(片面1層25GB)/BD-REDL(片面2層50GB)、BD-RXL(片面3層100GB)/BD-RXL(片面4層125GB)、BD-REXL(片面3層100GB)、DVD-Video、DVD-R(片面1層4.7GB)/DVD-RDL(片面2層8.5GB)、DVD-RW(片面1層4.7GB)、音楽CD、CD-R/CD-RW(CD-DAフォーマット/JPEG)●地上デジタルアンテナ入出力:○●外付けUSBハードディスク(録画):○(1台最大6TBまで)(同時接続は最大4台まで)(登録は最大7台まで)●外形寸法[幅×高さ×奥行]:430×59×270mm(突起部含む)/430×59×260mm(突起部含まず)●記録可能メディア(ドライブ速度):BD-R(片面1層25GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)・BD-RDL(片面2層50GB、Ver.1.1/1.2/1.3準拠)・BD-RXL(片面3層100GB、Ver2.0準拠)・BD-RXL(片面4層128GB、Ver2.0準拠):○(最高約4倍速)、BD-RE(片面1層25GB、Ver.2.1準拠)・BD-REDL(片面2層50GB、Ver.2.1準拠)・BD-REXL(片面3層100GB、Ver.3.0準拠):○(最高約2倍速)、DVD-R(片面1層4.7GB、CPRM対応、forGeneral):○(最高約6倍速)、DVD-RDL(片面2層8.5GB、CPRM対応、forGeneral)・DVD-RW(片面1層4.7GB、CPRM対応):○(最高約4倍速) 質量(kg)約3.7 電源(V)本体:AC100 50/60Hz 消費電力(W)動作時/BSアンテナ電源供給時(USB電源供給時):44/58、通常待機時:約0.8、省エネ待機時(アンテナ出力切り替え設定「切」時):約0.2、高速起動待機時:約36.0 電源コード(m)約1.5 録音方式内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD:AAC(5.1ch)、Dolbydigital(2ch) 年間消費電力量(kW)53.9h/年 音声出力AAC、Dolby Audio、DTS、L-PCM 録画方式内蔵ハードディスク/外付けUSBハードディスク/ブルーレイディスク/DVD:MPEG2-TS(ストリーム記録)、MMT/TLVMPEG4-AVC、MPEG2-PS(可変ビットレート対応) 無線LAN○(内蔵:wi-fi規格IEEE802.11 ac/a/b/g/n) USB2系統

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする