ボールヘッドシューM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19587567 品番E-6807
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。

耐荷重(g)400以下 質量(g)約100 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)76 最大径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする