画像準備中

スマホホルダー×カメラ・ビデオ用4段三脚 シルバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19588416 品番V-84948
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。

耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下 質量(g)約三脚540、スマホホルダー30 幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48〜68 シルバー 高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400 収納長(m)420 主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする