曜日別特売

綿100%わたしサイズのブラタンクトップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚サイズ4L杢グレー注文コード19589590品番053142506
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

きっと見つかるわたしサイズ!豊富なサイズ展開の綿100%ブラタンクトップ!

杢グレーサイズ4Lバスト(cm)107~115素材綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする