- ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業 19590419 - ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業 19590419

ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(311mL) 注文コード 19590419 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途
機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
ブラック 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20〜30 危険等級U 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁。
※取扱中は、換気に注意して、必要に応じて保護マスクや手袋を着用して、吸込んだり、皮膚に触れないようにして下さい。
※取扱い時、タレ・ハネに注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-03
用途:
ゴムの塗装
サービス業

普通の塗料のように薄く塗れてびっくり、逆に皮膜強度を出す厚塗り仕上げには手数が必要に感じました。
切削したゴム(NR)表面の保護と艶だし目的でしたが、切削面には食いつきましたが元々の成形面は擦るとスリップして剥がれました。
なので念のためミッチャクロンを下塗りした所だいぶ肌が汚い仕上がりに…
ゴム系同士の成分が悪さしないかは長期的に見ないとわかりませんが現状満足いく一体感は得られてます。

3人が参考にしています
対象商品:
19590437
2023-07-07
用途:
作業台の滑り止めに
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量段ボールを扱う作業台天面の滑り止めに使用。スプレー式で均一な薄塗りが可能。仕上がり良好です。

対象商品:
19590419
2020-03-11
用途:
電気工事用の絶縁工具として
株式会社古川電機製作所 様 (建設業・工事業)

工具のショート感電防止に利用
今回スプレー缶タイプを購入・・どぶ漬けより使い勝手が良くて
乾くのに重ねて塗装して時間も短縮できて重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
19590428
2018-11-01
用途:
塗装作業時で使用した。
有限会社 サロンド トミー 様 (サービス業)

割と使いやすいすぐ蒸発するので汚れが付かないから便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする