アイアイ
アイアイの 内装商品
アイアイの 番線・針金(ワイヤー)
アイアイの 針金
針金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19590638
品番
IW-045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
柔軟性があり、加工しやすい。
線径(mm)
1.6〜1.5
長さ(m)
約60
用途
工作、ホビー補修などに。
材質
亜鉛メッキ鉄線
使用荷重(kg)
12
番手
#16
破断荷重
60kgf