針金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19590665 品番 IW-064
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

柔軟性があり、加工しやすい。

線径(mm)0.9〜0.85 長さ(m)約100 用途工作、ホビー補修などに。 材質亜鉛メッキ鉄線 使用荷重(kg)3 番手#20 破断荷重19kgf

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする