銅線

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19590796 品番 IW-262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。柔らかく使いやすい工作やホビーに適している。

線径(mm)0.9〜0.85 長さ(m)約45 材質電気用軟銅線 使用荷重(kg)3 番手#20 破断荷重16kgf

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19590769
2021-02-22
用途:
モーターコイルの巻き直し
製造業

欲しいサイズが見つかり注文しましたので安心してバラすことができました。
これからトライです!

対象商品:
19590769
2020-07-13
用途:
プラズマ発生器のコイル
TAKEPLASMA 研究所 様 (教育・研究機関)

長さや価格が良いので重宝しています。
銅線に巻いてあるビニールテープののりが残るのでその点を改善していただければ最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする