V Gen4 AMD (Ry5/16/W11P)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591681 品番82YX004SJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
本体質量(g)1430 画面サイズ14インチ キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド ストレージ256GB 仕様●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他環境及び安全規格:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●タッチパネル:非搭載●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●PCグリーンラベル:適合●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類、HDD増設用補助キット●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●本体サイズ(H×W×D):19.9x324.2x215.2 mm●電波法備考:対象品目(WLAN)●ディスプレイサイズ:14型●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.75kWh/年(AA)●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリカードスロット:なし●電波法:適合●メインメモリ(最大):16GB●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●VRAM容量:(メインメモリと共有)●CPU詳細:AMD Ryzen 5 7430U●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:3200MHz DDR3 SDRAM SODIMM●バッテリ:2セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●グラフィックコントローラ:AMD AMD Radeon グラフィックス 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W 最大消費電力(W)65 解像度1920×1080 スピーカーステレオスピーカー(内蔵) チップセットAPU に統合 ポインティングデバイスマルチタッチパッド Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする