Latitude3550(i5/16/512/11P/HB/FHD/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 19.8●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 注文コード19591839 品番NBLA138-035H1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、非タッチ、AG、IPS、250 nits●ストレージタイプ:SSD M.2 2230●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:ウェッジ ロックスロット×1●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ディスプレイサイズ:15.6型●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:18.10 mm x 幅:359mm x 奥行き:239.7mm●メインメモリ(最大):64GB●VCCI:対応●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレス カード●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 19.8●バッテリ:3セル、42Whバッテリー、ExpressCharge、ExpressChargeブースト対応●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:1 x 16 GB、DDR5●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1335U (12 MB キャッシュ、10 コア、最大 4.6 GHz まで可能)●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 電源65W AC アダプター 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1810※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1080 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 非バックライト AIホットキー キーボード、103キー(テンキー付) ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANRJ-45x1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen 2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする