LIFEBOOK A5513/RX (C5/SM/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19591927 品番FMVA0F057P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
メモリー容量16GBまたは8GB ディスプレイ15.6 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5、Eコア:最大3.8 SSD512GBまたは256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19591927 FMVA0F057P 66603821 FMVA0G015P 画像準備中 LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) 富士通 1台 139,800 税込153,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする