LIFEBOOK U5414/SX (C5/W11P/OFなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19592286 品番 FMVU87061P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
メモリー容量8GB ディスプレイ14.0型 使用CPUインテルCore5 プロセッサー 120U OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)Pコア:最大5.00、Eコア:最大3.80 ※搭載されるCPUの仕様であり、シングルコア動作時の瞬間的な最大周波数となります。連続してこの動作周波数で動作するわけではありません。 SSD256GB 光学ドライブなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする