内容量1台
仕様●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●WWAN:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:Core i5-1335U●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●ライセンスOS:Win11Pro64●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●VCCI:VCCI ClassB 対応●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●温湿度条件、最高動作高度:5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●インストールOS詳細:Win11Pro●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ディスプレイサイズ:15.6型●プロセッサーテクノロジー:第13世代
注文コード19592460
品番PC-V1T46F89B22M