DellPro13Premium(U5/16/256/11PC/HB/3Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19592530 品番NBLA147-001H3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

IRカメラ

仕様●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 テクノロジー ワイヤレスカード●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面16.85 mm/背面18.08 mm/最大20.05 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:295.64mm x 奥行き:208.93mm●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:なし●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(標準):16GB●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:2セル、40Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:12区分 18.2●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:256 GB TLC SSD●VCCI:対応●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1 電源65W AC アダプター、USB Type-C 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり IRカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2 USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応) オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする