DellPro(11P/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19593415 品番 NBLA143-001N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量8GB ディスプレイ14インチ 使用CPURyzen 3 キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード 仕様●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●エネルギー消費効率:12区分 16.8●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●その他ドライブ:なし●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:14型●VCCI:対応●対応SIMサイズ:なし●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4.0(Power Delivery3.1およびDisplayPort1.4aに対応)×2●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:AMD Ryzen3 210 プロセッサー (12 MB キャッシュ、4 コア、8 スレッド、最大 4.7 GHz まで可能)●WWAN:なし●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、 60 Hz、 IPS、 非タッチ、 非光沢、 300 nit●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:1 x 8 GB、DDR5●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージ256GB 光学ドライブなし 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6E MT7922、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする